※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP28E Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255174 DMP28E Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255174 DMP28E Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255174

Eパイプアダプタ PF管用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38255174 品番 DMP28E
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付

呼び
PF管: 28
ねじなし電線管:31
ウォームグレイ 寸法L(mm)85.5 寸法D(Φmm)49.4 寸法d(Φmm)32.3
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06614876
2014-03-14
用途:
エアコンの計装工事
建設業・工事業

色がアイボリーグレーですが明るいアイボリーなら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする