※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255323 DMP14V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255323

VEパイプアダプタ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255323 品番 DMP14V
参考基準価格(税別)¥205 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。 ウォームグレイ 寸法L(mm)63 寸法d(mm)22.4 呼び14-16 寸法D(mm)31.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181325
2015-09-29
用途:
VE配管

安くて良いです。

対象商品:
35181352
2014-04-21
用途:
フレキパイプと塩ビパイプの接続に

作業性もよく丈夫です

対象商品:
38893382
2013-03-26
用途:
通信線の配管
DINS関西株式会社 様

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38893382
2013-03-26
用途:
通信線の配管

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする