※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP16NA コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255725 DMP16NA コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255725

コンビネーションアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38255725 品番 DMP16NA
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。

適合CD管・PF管共用 寸法L1(mm)24 呼び(CD管・PF)16-(薄鋼電線管)E19 寸法D1(Φmm)24 寸法D2(Φmm)31 寸法L2(mm)12
注意
※CD管・PF管と金属管とを併用して使用される場合は、電気設備技術基準および内線規程の金属管工事、合成樹脂管工事のそれぞれの規定および内線規程の異なる配線方法相互の接続の規定に準じて施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする