曜日別特売
266981 SPORTMAX GPR-100 DUNLOP(ダンロップ) 38264947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTMAX GPR-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
タイヤサイズ120/70R15
速度記号/荷重表示56H
内容量1本注文コード38264947品番266981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。
GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。

リム径(inch)15タイヤサイズ120/70R15速度記号/荷重表示56HタイプTLパターンGPR-100適合Front幅(mm)120外径(Φmm)550標準リム幅(inch)3.50主な適合車種スカイウェイブ650 2002-2003年式:フロントに使用許容リム幅(inch)2.75-3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※FS-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3826494726698118645646313515266981 SPORTMAX GPR-100 DUNLOP(ダンロップ) 18645646SPORTMAX GPR-100DUNLOP(ダンロップ)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする