257661 スクーター&レジャー DUNLOP(ダンロップ) 38265035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクーター&レジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード38265035品番257661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中・大排気量の車両に、幅広く対応するオンロードバイアスシリーズ。

リム径(inch)14タイヤサイズ120/70R14速度記号/荷重表示55HタイプTLパターンD252適合Front標準リム幅(inch)3.50主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする