曜日別特売
250775 K488 DUNLOP(ダンロップ) 38265123

K488

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ4.00-12 4PR (65J)
タイプWT
速度記号/荷重表示65J4PR
パターンK488F
内容量1本注文コード38265123品番250775
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
適合FrontタイプWTタイヤサイズ4.00-12 4PR (65J)パターンK488F標準リム幅(inch)2.50リム径(inch)12速度記号/荷重表示65J4PRタイヤ幅(inch)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする