251697 TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ) 38265367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAILS UNIVERSAL

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤサイズ90/90-19M/C 52P
速度記号/荷重表示52P
内容量1本注文コード38265367品番251697
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合FrontタイプWTタイヤサイズ90/90-19M/C 52PパターンTRIALSUNIVERSAL標準リム幅(inch)1.85主な適合車種250TR 2002-2006年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)90リム径(inch)19速度記号/荷重表示52P偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265342
2019-06-14
用途: オートバイ用交換タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

1950年代のビンテージオートバイの交換用に使いました。
ビンテージ車にはお似合いのタイヤパターンでジャストフィットです。

対象商品 : 38265376
2017-09-02
用途: グラストラッカーの前輪交換
サービス業

グラストラッカーの前輪交換で利用しました。
問題なく装着できました、満足しています。

対象商品 : 38265351
2018-04-23
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は柔らかくとても作業しやすかった、又機会があったら利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする