※代表画像です

セパレートカラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38271021 品番 EA966CE-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
エスコ品番EA966CE-29 種別セパレート 材質ステンレス(SUS304 幅(mm)12 内径(Φmm)Φ20 外径(Φmm)Φ40 締付ねじM5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする