※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベランダ物干しステンカラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38271965 品番EA951FB-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,511
販売価格(税別)
5,010

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)

種類壁付型 エスコ品番EA951FB-75 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ステンカラー 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126〜130(長穴2箇所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする