画像準備中

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台(280L) 注文コード38273850 品番SJ-PD28P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

節電モード
冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて最大で約10%節電します。
プラズマクラスター(冷気除菌)
プラズマクラスターイオンで庫内を包み込み、冷気を除菌します。
シャキット野菜室
野菜室の密閉性を高める、高湿度シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。
大容量冷凍室メガフリーザー
まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。
おいそぎ冷凍
ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。
冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード
チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間保存。人参を野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%アップします。
ナノ低温脱臭触媒
触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。

質量(kg)49 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【最小必要設置スペース】570×685×1668 勝手右開き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1568 収納数【2Lペットボトル】冷蔵室 4本 運転音(dB)【静音設計】23 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】85 / 85【電熱装置】130 / 130 ドア2ドア 年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)1.04 グリーン購入法適合 設置寸法(mm)【壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース】390mm以上 定格内容積(L)280
注意
※商品の色は実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
※庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますので、実際の庫内照明の明るさとは異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38273850 SJ-PD28P 71639508 SJ-PD28R 画像準備中 冷蔵庫 シャープ 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38273850 SJ-PD28P 71639499 SJ-PD28R 画像準備中 冷蔵庫 シャープ 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする