テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
【オーダー】ゴミ箱 分別ターンボックスL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38273929
品番
DS2519999
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
お客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
スタイリッシュなフォルムのゴミ箱で、設置場所を選ばないシンプルなデザインです。
用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:スチールにメラミン焼付塗装・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
約3.8
色
アーバングレー
タイプ
投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)
約37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約360×250×600
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
(0.7MB)
注意
※袋止め付。中袋市販の45L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770