12V二輪車用バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38278012 品番FMC20-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2〜20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。
接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。
長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。
充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。

出力
(モードT)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A
(モードU)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
コード長さ(m)
入力側:1.5(ACプラグ付)
(出力側)1.5(充電クリップ付)
保護回路
(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護
(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護
表示灯
AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)
充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)
異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)
バッテリー容量(Ah)2〜20(10HR) 適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形) 質量(kg)約1.3 入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず) 冷却方式自然冷却 動作温湿度範囲0〜40℃、30〜85% 充電方式2段階定電流-定電圧充電 整流方式単相全波整流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする