ミニミニ50 NEWクレラップ クレハ 38278642

NEWクレラップ

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)15
長さ(m)50
内容量1巻注文コード38278642品番ミニミニ50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい!
「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング!
「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。
「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。
UVコートで耐水性と質感をアップさせました。
植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。
一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。
業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。

材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン幅(cm)15長さ(m)50耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140材質(刃)プラスチック種別業務用質量(g)186アズワン品番64-1139-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 食品の保存用として使用しています。
サービス業

15cm幅のラップは、あまり販売されていないので、モノタロウで購入しました。大手のメーカー品なので、問題なく使っています。

対象商品 : 09461636
2024-08-03
用途: ラップ
製造業

切りやすい。使いやすい。
50m以上の商品は、途中で切り口がダメになりがちなので、20mの使い勝手がちょうどいいです。

対象商品 : 38278642
2024-03-15
用途: 食品を包むのに
自動車・二輪車・自転車関連業

小皿のものや小さいサイズの食品を包むのにサイズかちょうどいい

対象商品 : 38278642
2023-06-26
用途: お料理
医療・福祉・介護関連業

このサイズが一番良く使います。スーパーにもこの製品は出会いが無く、モノタロウさんで発注の折にたまに買っておくと、切れる事無く重宝しております。またリピートします。

対象商品 : 09461636
2023-05-30
用途: 備品

汎用ラップを使用していたのですが欠品の為購入しました。
メーカー製なのでとても使いやすいです。
使い捨てなのでコストは安い方が良いのですが安心度は高い。

対象商品 : 09461636
2023-09-06
用途: 給湯室用
株式会社遠藤製作所製造業

無くなると必要になるので予備に購入。給湯室に保管しています

対象商品 : 09461663
2022-09-12
用途: 食品の保存
その他業種

昔は刃の部分は金属が当たり前でしたが、いつの間にかプラスチックに変っていたんですね。
昔からある仕様の金属刃が業務用という形になったのを知りませんでした。
ラップがスパッと切れるので非常に使いやすいです。

対象商品 : 38278667
2022-09-04
用途: 料理
中央ホーム株式会社不動産業

とっても使いやすい 丈夫です 他の物は 切れやすいので だめです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする