S1210TR 自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器) 38278931

自動車用充電器(端子台)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
出力電圧(V)12
入力電圧(V)100
内容量1台注文コード38278931品番S1210TR
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
定電流・定電圧充電器。
維持充電機能付。

適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)出力電圧(V)12入力電圧(V)100出力電流(A)10コード長さ(m)交流1.5幅(mm)204奥行(mm)284高さ(mm)103質量(kg)3ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED入力電流(A)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38278931
2014-02-14
用途: 非常用発電機用
有限会社和田電機建設業・工事業

発電機は非常時の使用のため、バッテリーの自己放電で困っていました。商品を使うようになってから、充電状態も良くエンジン始動も非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする