0W-20粘度推奨車専用オイルです。 低粘度で潤滑部分の抵抗を抑えエコカー・ハイブリットカーの本来持つ省燃費性能を引き出します。 VHVI(グループ3)ベースオイルを使用し必要十分な性能と価格のバランスが取れたコストパフォーマンスに優れた製品です。
ピクシスエポックは、3000kmで交換しています。
残念ながら無くなってしまいました。何ででしょうか、売れない?
Z12に使用しました。オイル&エレメント交換しても4リッター缶では余ってしまうので、こちらの3リッター缶でちょうど良く安価で満足しています。交換後も調子良く走っています。
Z12 キューブに半年前、今回とリーズナブルで丁度3Lで問題なく使用しています。
軽自動車のオイル交換の量が2.5Lでちょうどいい量です。(オイルエレメントを交換しても3.0L缶で足ります。)
メーカー指定の0W-20として選定しました。時に問題なく使用しています。
交換してからの燃費はまだ確認できていませんが、吹き上がりやエンジン音などは結構改善されたように感じます。継続的に使用していきたいと思えます。
0w-20の省燃費オイルとしては価格的にも満足と言えます。軽自動車なので3L缶は無駄にならず経済的です。