DL7226 紙製シフォンケーキ型 17cm 貝印 38280929 DL7226 紙製シフォンケーキ型 17cm 貝印 38280929 DL7226 紙製シフォンケーキ型 17cm 貝印 38280929

紙製シフォンケーキ型 17cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード38280929 品番DL7226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

焼き上げたらそのままラッピングできる、紙製のケーキ型。
直径17cmのシフォンケーキ型です。
200℃以下でのオーブン調理にお使いいただけます。
性年代問わず人気の高い北欧をイメージしてデザインした製菓用品のシリーズです。
水色とピンクでフライパンやヤカンが描かれた「キッチン」柄のデザイン。
軽くて持ち運びがしやすい紙のプレゼント用包装です。
お菓子づくりの時間をより楽しくします。

材質クラフト紙 入数(枚)2 直径(Φcm)16.8 耐熱温度(℃)200 高さ(cm)12.7 質量(g/枚)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする