貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
紙製 パウンド型 16cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
38280938
品番
DL7262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
キッチンやインテリアのテイストとして、性別年代問わず人気の高い北欧をイメージしてデザインした紙製パウンド型。
直径16cmの食べ切りサイズ。
生地を入れてそのまま焼ける。
材質
クラフト紙
入数(枚)
4
幅(cm)
9
高さ(cm)
4.9
質量(g/枚)
12
奥行き(cm)
16.4