3/22より値下げ!現場を応援

FM-1000X 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック 38281704 FM-1000X 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック 38281704

粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38281704 品番FM-1000X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

長期にわたり安全な蓄圧式
圧力源は環境にやさしい窒素ガス
温度変化に強く寒冷地でも安全
弱い握力でも操作可能

薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3〜6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38281704
2026-01-05
用途:
台所での出火時
サービス業

緊急時のための準備なので使用しない事が一番です。
粉末式は後始末が大変とのことだが消火能力が良いので購入した。

対象商品:
38281704
2024-05-07
用途:
お客様の施設に設置
電気・ガス・熱供給・水道業

お客様からはこちらの製品が使用しやすいとの事で購入しました。

対象商品:
38281704
2016-03-14
用途:
報知器にあわせて。
建設業・工事業

以前沢山ありましたが、時効になり処分しました、ですから少しずつ買い求めていきます。

対象商品:
38281704
2015-10-13
用途:
台所
山本精工 様

コンパクトで場所をとらず、初期消火に良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする