FM-3000X 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック 薬剤/粉末ABC 38281731

業務用蓄圧式消火器

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 10型 注文コード38281731 品番FM-3000X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

●長期にわたり安全な蓄圧式
●圧力源は環境にやさしい窒素ガス
●温度変化に強く寒冷地でも安全
●弱い握力でも操作可能

薬剤量(kg)3.0 放射時間約13秒 放射距離4〜7m 10型 仕様消火能力単位/A-3、B-7、C 種別蓄圧式 質量(kg)約5.1 レッド タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約130 全幅(mm)約180 全高(mm)約505
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※リサイクルシール付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152814
2023-06-22
用途:
火災予防
農・林・水産業

前の消火器が10年を過ぎ、新たな消火器を購入しました。火災はないに越したことはありませんが、万が一のために、備え付けています。また、10年後に購入したいと思います。火災が発生していないので、使い勝手はわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
61152814
2023-08-04
用途:
工場内

もしもの場合にそなえて「消える魔球」と一緒に購入しました。

対象商品:
61152814
2022-07-23
用途:
初期消火用

ヤマトプロテックの製品をエリアの規模によって何種類か備えています。安心の定番品。使用期限まで年数もフルにあり、リサイクルシール付きなのも助かります。

対象商品:
38281722
2022-09-22
用途:
事務所に常設
チェリッシュ株式会社 様 (不動産業)

古くなった消火器の入れ替え用に購入。注文してすぐに到着しました。

対象商品:
61152814
2021-09-21
用途:
防火対策
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

このメーカーの古い消火器を実際に植木の火災時に使用しました。何と40年前の期限切れ消火器でしたが、信頼性が高いようで消火出来て大事に至りませんでした。
しかし使用期限は今後、守りたいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
61152814
2021-10-20
用途:
火災予防
農・林・水産業

火災は起こらないにこしたことはありませんが、何があるかわかりません。また、火災が発生した際に使用する消火器としてはこのぐらいの大きさが必要だと思い、購入しました。期限が過ぎた消火器を処分するのにお金がかかっていましたが、今回の消火器には廃棄処分用のシールが貼ってありました。助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
38281722
2021-12-27
用途:
各セクションへ初期消火用に配置
製造業

期限の為買い替え
配送時のへこみ等心配しましたが
それほどのキズもなく配達なり安心
しました

対象商品:
61152814
2021-12-04
用途:
ホームセンターにはなかった

購入は簡単だけど、旧消火器の処分費が高く付いた。やはり専門の会社に頼むことがベスト

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする