デジタル4ch温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38287207 品番MT-309
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200〜1370℃)
データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属)
データロガ機能(最大16000pts)
T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示
データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能
オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付

精度
(200〜400℃)±0.5%rdg+1℃
(-200〜200、400〜1370)±0.3%rdg+1℃
仕様
(データロガ)16000pts
MAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ
分解能(℃)
0.1(0〜200)
1(0〜200以外)
測定範囲(℃)-200〜1370 付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)64×30×184 センサータイプK熱電対センサ 表示4ch表示(3.5桁LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184 分解能0.1℃(0〜200℃)、1℃(左記以外) 機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 インターフェースRS-232C出力端子付 サンプリング3回/秒 使用環境0〜50℃ 0〜80%RH 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-1960-01 温度表示方式デジタル インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする