ヘッドを外してカーボン除去後、本製品を1年使ってもう一度ヘッドを外してみたところ、以前とは比べ物にならないくらいカーボンの付着が少なく、清掃も簡単に終わりました。そこまで神経質になる必要は無いと思いますが、過走行車などは一度入れてみることをオススメします。
このクリーナーを1000kmに一度添加しないと、持病のカーボン噛みが発生してエンジンが止まってしまう。これを添加すれば回避できる。
効果には疑問がありましたが、大型の空冷2バルブ車で1年投入して腰上を開けたところ、明らかにカーボン量が少なかったため効果はあると考えます。エンジン周りは自分で分解清掃することもできますが、インジェクターや燃料経路の洗浄効果を期待しています。
スカイウエイブ250CC愛車バイクに使用しています。
原付バイクのエンジンのカーボン除去に購入しました。半年に一回くらい入れています。今のところエンジンの調子は良好です。
3000kmおきに利用しています。このおかげかは分かりませんが、バイク屋さんでのメンテナンス時に、何時もプラグが綺麗だと褒められます。他に何かしてる訳ではないので、効果があると信じてます。
F-1が高く、ヤマハさんを購入。今の所、特に問題なく良いと思います。