ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー

(177件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 38290244 品番 90793-38040
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。

付属品計量カップ 主な適合純正品番907933804000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
注意
※注入目安以上の添加はエンジントラブルやゴム部品等を傷める恐れがありますので避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 177
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

ヘッドを外してカーボン除去後、本製品を1年使ってもう一度ヘッドを外してみたところ、以前とは比べ物にならないくらいカーボンの付着が少なく、清掃も簡単に終わりました。そこまで神経質になる必要は無いと思いますが、過走行車などは一度入れてみることをオススメします。

2026-02-25
用途:
原付スクーターの燃料タンクに

このクリーナーを1000kmに一度添加しないと、持病のカーボン噛みが発生してエンジンが止まってしまう。これを添加すれば回避できる。

2025-09-30
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

効果には疑問がありましたが、大型の空冷2バルブ車で1年投入して腰上を開けたところ、明らかにカーボン量が少なかったため効果はあると考えます。エンジン周りは自分で分解清掃することもできますが、インジェクターや燃料経路の洗浄効果を期待しています。

2025-10-18
用途:
バイクに
株式会社ナンヨー 様 (製造業)

スカイウエイブ250CC愛車バイクに使用しています。

2024-12-05
用途:
原付バイクのエンジン清掃
製造業

原付バイクのエンジンのカーボン除去に購入しました。半年に一回くらい入れています。今のところエンジンの調子は良好です。

対象商品:
38290244
2024-08-14
用途:
大型バイクの定期的メンテナンス
サービス業

3000kmおきに利用しています。このおかげかは分かりませんが、バイク屋さんでのメンテナンス時に、何時もプラグが綺麗だと褒められます。他に何かしてる訳ではないので、効果があると信じてます。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
バイク
サービス業

F-1が高く、ヤマハさんを購入。今の所、特に問題なく良いと思います。

対象商品:
38290244
2025-05-15
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

なんとなく効果があるような気が、、、、、、、、、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする