アジャスタブルキャスタースタンド

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38292055 品番 R75060R
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
調整範囲(mm)
高さ:330/360/390(3段階調整)
幅:200-400
タイプラバーアーム パイプ径(Φmm)(メイン)31.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38292073
2018-11-25
用途:
使用には…
祁答院診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

車幅の関係上選択肢が少なくて、若干どうかな〜って感じで購入したのですが長めの持ち手で楽に持ち上がり気に入りました。が、万札払ってて又結構な物の良さそうなステンレス製に見えましたが3週間程度の使用期間でびっくりするぐらいのサビサビになってしまいました。購入時にたっぷりの錆止めを本体全体にお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
38292055
2015-06-26
用途:
バイク部品製作

予想以上に頑丈で長く使えそうです。値段も手ごろで良いです。高さ、幅が調整できるのも大変便利。

対象商品:
38292055
2013-09-06
用途:
リヤ周りのメンテナンス

APE100とNinja250Rに使用してみました。APEは一人で作業出来たし Ninja250Rは長いフレームのおかげで楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする