R77008B フロントアップスタンド ETHOS Design(エトスデザイン) 38292265

フロントアップスタンド

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38292265 品番R77008B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロント回りの整備には欠かせないスタンドです。高さ調整機能と付属アダプターでほとんどのバイクに使用可能。キャスターはクリア&レッドの4連、ベアリング入りで重い車両も軽々上がります。リフトアップ中にキャリパーを引っ掛けるホルダー付き。ベアリング入りキャスター採用モデル。ほとんどのバイクに使用可能(13/16/19/22/25mmアダプター付属)。

質量(kg)4.9 ブラック 仕様高さ調整機能:4段階 パイプ径(Φmm)(メイン)28.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38292256
2019-04-27
用途:
バイクのフロント周りのメンテナンス時

作りもしっかりしていて、丈夫で満足しています。価格がちょっと高価でしたが今まで意外に安物を買っての失敗があり、思い切ってこの商品を購入しました。ブレーキ等を引っ掛けておけるフックも有大変重宝しています。ちょこちょこ使う物ではありませんが、有ると絶対良いですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
38292256
2019-04-13
用途:
フロントの整備には必需品!

ちょっと高額でしたが信頼できるブランドとフロント周りのメンテナンスの為に購入しました。見た目以上に頑丈で、大変頼もしいいい商品です。それほど使用頻度はないですが一台持ってるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38292256
2018-12-29
用途:
FTR223
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様

ばっちり安定(リヤスタンドかけて)。たためるし。安いの使った事ありませんが、(あまり言いたくないけど昔に比べたら十分安価)安心して使えます。リヤも使ってます。レースから離れて久しいですが、記憶にあるブランドなので間違いないと思い購入しました。間違いないですね。

対象商品:
38292256
2018-06-13
用途:
2輪の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アンダーブラケット差し込み部分付近にカウル、フェンダーなどの傷防止コーティング、養生があればさらに素晴らしい商品だと思います。
外観はメッキよりパウダーコーティングでカラーが選べれば良いと思います。あくまでも欲を言えばです。
大満足です。買って良かったと思います。

対象商品:
38292256
2014-05-27
用途:
フロントジャッキアップ
CUTE RACING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定感がありよし。

対象商品:
38292256
2014-10-09
用途:
オートバイのフロント周りの整備
U-CRANK 様

クロムメッキが着きにくい奥の部分にサビが発生していてガッカリしました。

デザインが良くて、機能共に期待して買いました。

価格も安くない買い物なので残念な思いです。

新品からサビが出ているのは論外! チェックせずに出荷しているのでしょうか。

モノタローさんのイメージが下がってしまいました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする