NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38298766
品番
6207NR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.5(最小)
質量(g)
288
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
78.6
寸法f(mm)
1.7
呼び番号
6207
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
基本動定格荷重Cr(N)
25700
基本静定格荷重Cor(N)
15300
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方