曜日別特売
NAU4910 保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン) 38304034

保持器付ローラベアリング NAU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)72
内容量1個注文コード38304034品番NAU4910
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。
複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。

幅C(mm)22外径D(Φmm)72寸法J(mm)55.5内径d(Φmm)50シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)265許容回転数(min-1[r.p.m])7000基本静定格荷重Co(N)36200JIS等級0基本動定格荷重C(N)26200荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする