シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38304533 品番 TA1012Z
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。

内接円径Fw(Φmm)10 外径D(Φmm)17 幅C(mm)12 用途重荷重用 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)9.3 タイプ標準形(保持器付き) 許容回転数(min-1[r.p.m])40000 基本静定格荷重Co(N)5540 組み合せ適合品番(内輪)IRT712 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)5590 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代替品で購入しました。特に問題はありません。

2025-10-31
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

リンクベアリングの交換に使用。スムーズに動く様になりました。

対象商品:
38304716
2024-10-24
用途:
サスペンションのリンク
教育・研究機関

取り外した純正部品と同じ型番で安心して使うことが出来た。

対象商品:
38304576
2024-04-28
用途:
除雪機のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

日中に分解確認後、夜に発注できてよかったです。また連休直前の金曜日でしたが、翌月曜日に届く予定です。助かりました。

1人が参考にしています
2022-07-17
用途:
SR400のスイングアームに使用
その他業種

SR400がスイングアームで使用している純正の品番は「TA2220」ですが、この「TA2220Z」でも問題なく使用出来ました。かえって型番に「Z」が付く “片側グリス保持付き”の方がSR400の弱点の一つ ”グリス注入時の O-ring外れ“ を予防する様に作用するので良かったかもしれません。勿論純正部品よりも大分お安く購入できました。

5人が参考にしています
対象商品:
38304892
2022-08-23
用途:
オートバイ整備

まだ作業してませんが
問題無いと思います
モノタロウは色々な商品があり良く利用してます

対象商品:
38304682
2021-06-16
用途:
オルガンの送風吹子に
株式会社須藤オルガン工房 様

設置面積が足りない場合の垂直型吹子に滑車を使って重り加重にする場合、滑車の動きにヒステリシスが出ないよう、軸受けにこれを使っている。いろいろ試したが、最も結果は良好。
また外径が玉軸受けよりはるかに小さいことも助かる。

対象商品:
38304822
2021-07-28
用途:
バイク整備
建設業・工事業

リヤサスリンクのベアリング。純正と同じサイズを注文。メーカー純正より安くて、品質には全く問題なし。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする