曜日別特売
TAFI8011035 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFI8011035 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309442
TAFI8011035 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309442
TAFI8011035 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309442

旋削形ニードルベアリング TAFI

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)90
90
8
9
10
12
14
16
19
21
24
26
29
32
35
37
40
43
45
47
50
55
60
68
73
80
85
95
100
105
110
外径D(Φmm)110
110
15
16
17
19
22
24
27
29
32
34
38
42
45
47
50
53
55
57
62
68
72
82
90
95
105
115
120
125
130
幅C(mm)35
内径d(Φmm)80
80
5
6
7
9
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
内容量1個注文コード38309442品番TAFI8011035
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
110
幅C(mm)
35
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
995
タイプ
内輪付き
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
内接円径Fw(Φmm)
90
内輪
LRT809035
基本静定格荷重Co(N)
217000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
103000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38309135
2018-06-28
用途: 塗装機整備
サービス業

外形が少し小さく、スペイサーを作成して取り付け良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする