※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS140180 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319617 WS140180 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319617

スラストベアリング(内輪) WS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38319617 品番 WS140180
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)140 外径D(Φmm)180 幅B(mm)9.5 質量(g)745 主要寸法D(mm)180 主要寸法B(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする