※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS150250 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319662 WS150250 スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) 38319662

スラストベアリング(内輪) WS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38319662 品番 WS150250
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)250 幅B(mm)12 質量(g)2940 主要寸法D(mm)250 主要寸法B(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする