偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38323144 品番CFE12VBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,680
この商品は外径など60種類から選べます 他の種類を見る

スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。

寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)11.5 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)30 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13.5 寸法H(mm)6 寸法de(Φmm)16 タイプCFE-VBR シールシールド形 形状球面外輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38323144 CFE12VBR 10327387 CFE12VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 1個 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする