スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 タイプCFS-W 注文コード38324431 品番CFS3W
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は外径・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。
取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。

寸法B(mm)6.5 寸法B1(mm)12.5 寸法B2(mm)6 寸法C(mm)4 寸法C1(mm)0.7 寸法D(Φmm)6 寸法G(mm)M3×0.5 寸法G1(mm)3 寸法H(mm)1.3 寸法d1(Φmm)3 タイプCFS-W シールシールド形 外径(Φmm)6 幅(mm)4 材質炭素鋼製 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする