RNAST12 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 38325183

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38325183 品番RNAST12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は内径など106種類から選べます 他の種類を見る

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)- タイプ内輪なし シール開放形 寸法D(Φmm)32 寸法d(Φmm)- 形状円筒外輪 形式保持器付き 寸法C(mm)11.8 寸法Fw(mm)16 呼び番号12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38325183 RNAST12 10300927 RNAST12 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする