IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
25
注文コード
38325481
品番
NAST25ZZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,730
この商品は
内径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
寸法B(mm)
20
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
寸法D(Φmm)
52
寸法d(Φmm)
25
形状
球面外輪
形式
保持器付き
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
52
寸法C(mm)
19.8
寸法Fw(mm)
-
呼び番号
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38325481
NAST25ZZR
10301514
NAST25ZZR
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました