※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
給油式球面滑り軸受 SB-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38326994
品番
SB15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
外径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
寸法D(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
15
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
11
寸法dk(mm)
22
許容傾斜角度α(°)
6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38326994
SB15A
10304131
SB15A
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました