※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
給油式球面滑り軸受 SB-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)
180
120
130
外径(Φmm)
180
120
130
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38327195
品番
SB115A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥74,600
外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
寸法D(Φmm)
180
寸法d(Φmm)
115
寸法B(mm)
98
型式
SB型
外径(Φmm)
180
寸法C(mm)
85
寸法dk(mm)
165
許容傾斜角度α(°)
5
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38327195
SB115A
10304332
SB115A
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
52,980
税込
¥58,278
注文コードが変更になりました