GE4E 給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES IKO(日本トムソン) 38327231

給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327231 品番GE4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。
外輪は一つ割りです

タイプGE-E 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)5 寸法C(mm)3 寸法d(Φmm)4 寸法dk(mm)8 シールの有無シールなし 許容傾斜角度α(°)16 許容傾斜角度α1(°)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38327231 GE4E 10304497 GE4E 給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする