IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38327396
品番
GE70ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。
外輪は一つ割りです
タイプ
GE-ES
寸法D(Φmm)
105
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
40
寸法d(Φmm)
70
寸法dk(mm)
92
シールの有無
シールなし
許容傾斜角度α(°)
6
許容傾斜角度α1(°)
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38327396
GE70ES
10304655
GE70ES
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。