IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38327493
品番
GE25ES-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,220
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。
外輪は一つ割りです
タイプ
GE-ES-2RS
寸法D(Φmm)
42
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16
寸法d(Φmm)
25
寸法dk(mm)
35.5
シールの有無
シール付き
許容傾斜角度α(°)
-
許容傾斜角度α1(°)
4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38327493
GE25ES-2RS
10304752
GE25ES-2RS
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました。