GE30ES-2RS 給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES IKO(日本トムソン) 38327502

給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327502 品番GE30ES-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,610
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。
外輪は一つ割りです

タイプGE-ES-2RS 寸法D(Φmm)47 寸法B(mm)22 寸法C(mm)18 寸法d(Φmm)30 寸法dk(mm)40.7 シールの有無シール付き 許容傾斜角度α(°)- 許容傾斜角度α1(°)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38327502 GE30ES-2RS 10304761 GE30ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする