GE50EC-2RS 無給油式球面滑り軸受 GE-EC IKO(日本トムソン) 38327721

無給油式球面滑り軸受 GE-EC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327721 品番GE50EC-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,550
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

給油式球面滑り軸受GE-ESと主要寸法が同じで国際性のある軸受です。
銅合金の網で補強された特殊PTFEライナーを滑り面に使用しているため、圧力荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。

タイプGE-EC-2RS 寸法D(Φmm)75 寸法B(mm)35 寸法C(mm)28 寸法d(Φmm)50 寸法dk(mm)66 シールの有無シール付き 許容傾斜角度α(°)- 許容傾斜角度α1(°)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38327721 GE50EC-2RS 10304463 GE50EC-2RS 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン) 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする