IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38327755
品番
PB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性と剛性のある軸受で、軸及びハウジングに取り付けて使用します。
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
6
寸法d(Φmm)
5
寸法d1(Φmm)
7.7
動負荷容量(N)
3270
静負荷容量(N)
7850
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38327755
PB5
10300622
PB5
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました