PB6 ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形) IKO(日本トムソン) 38327764

ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327764 品番PB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性と剛性のある軸受で、軸及びハウジングに取り付けて使用します。

寸法D(Φmm)18 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6.75 寸法d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)9 動負荷容量(N)4200 静負荷容量(N)10100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38327764 PB6 10300631 PB6 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする