PHS12L ピロボールロッドエンド PHS(インサート形・めねじ付) PHS IKO(日本トムソン) 38327947

ピロボールロッドエンド PHS(インサート形・めねじ付) PHS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327947 品番PHS12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

PHS-EC:無給油式
本体に亜鉛クロメートを施し、球面内輪は焼入硬化後精密仕上げした後球面部にクロムめっきを施して耐食性を向上させています。
滑り面は、銅合金の網で補強された特殊PTFEライナーを本体に固着しているため荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗特性に優れたメンテナンスフリーの軸受です。

寸法d(Φmm)12 寸法B(mm)16 寸法W(mm)19 寸法h1(mm)50 寸法d2(mm)30 寸法d1(Φmm)15.4 GねじM12×1.75 寸法C1(mm)12 寸法l3(mm)24 寸法l4(mm)65 寸法l5(mm)6.5 寸法d3(Φmm)17.5 ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 動負荷容量(N)13100 静負荷容量(N)16900 寸法dL(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする