※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
廃番部品と同様のサイズと形状でしたので購入しました。同様のサイズの物は他社でも販売されていて代用できますが、こちらは形状が同じなので更に安心して使用できます。
純正品が無かったが、サイズが合っていたので、購入することができました。
外車オートバイのエンジンオーバーホールに使用しました。規格が豊富で古い車体でも対応品が見つかるので重宝しています。
厚みの有る物はダメだが、合う物が無かった。そこで、カラーを作ってこのオイルシールを付けた。薄くて外径の小さい物が有って有り難い。欲を言えば、外径φ25が欲しい。
価格、品質ともに大満足です。迅速にご対応頂き大変助かりました。
純正オイルシールと同じサイズで、半額以下!とてもありがたいです。品質も問題ないようです。
シフトシャフトのオイルシールとして適合サイズなので流用しました。漏れはありません。
問題なし