DS15223 オイルシール DS IKO(日本トムソン) 38330433

DS15223 オイルシール DS IKO(日本トムソン) 38330433
DS15223 オイルシール DS IKO(日本トムソン) 38330433

オイルシール DS

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)22
22
20
21
23
24
28
25
26
27
30
32
29
31
33
35
37
34
39
40
38
42
45
47
48
50
52
55
62
58
65
68
67
72
78
74
80
77
85
82
90
寸法D(Φmm)22
22
20
21
23
24
28
25
26
27
30
32
29
31
33
35
37
34
39
40
38
42
45
47
48
50
52
55
62
58
65
68
67
72
78
74
80
77
85
82
90
寸法b(mm)3
寸法d1(Φmm)15
15
14
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
35
37
38
40
45
48
50
52
55
58
60
62
63
65
68
70
72
内容量1個注文コード38330433品番DS15223
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。

寸法D(Φmm)22型式DS寸法b(mm)3寸法d1(Φmm)15材質ゴム外径(Φmm)22
注意
※ご指定のサイズによって、加工できないサイズがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38330975
2023-06-29
用途: 古い車のリアブレーキドラムの泥や水用のシール
その他業種

サイズが合わなくて、使用できなかった。残念でした。

対象商品 : 38330442
2023-02-15
用途: バイクの整備
その他業種

値段も手頃で精度も良い。
また必要な時はリピート買いします。

対象商品 : 38330442
2022-02-20
用途: スーパーカブのスイングアームの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのスイングアームをニードルベアリング化した際、ニードルベアリングに
異物が入らぬようにこの商品を使用。価格が安いのでニードルベアリングには必ず使用した方が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38331002
2022-04-05
用途: 自動車修理
鈴木工業

純正品と遜色なく使えました。
耐久性はわかりませんが。

対象商品 : 38330564
2021-05-15
用途: スイングアームピボットシール
その他業種

スイングアームピボットのベアリング交換と共にオイルシールも打ち替えました。フリクション性能、剛性、シール性等非常に高く満足しています。

対象商品 : 38330406
2022-01-04
用途: 工具のメンテナンス時
factory kumagai

このサイズがどこにも売ってなく困っていましたが助かりました。

対象商品 : 38330503
2021-02-26
用途: 機械メンテナンス作業

レアものを少数買い出来る利点、および品質を含めはて申し分ありません。この類のリピータです。

対象商品 : 38330555
2020-02-29
用途: イタリア製クラッシックバイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

外し辛い難点はありますが、機能は十分に果たしてくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする