オイルシール DS

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38330442 品番 DS15235
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。

寸法D(Φmm)23 型式DS 寸法b(mm)5 寸法d1(Φmm)15 材質ゴム 外径(Φmm)23
注意
※ご指定のサイズによって、加工できないサイズがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38330975
2023-06-29
用途:
古い車のリアブレーキドラムの泥や水用のシール
その他業種

サイズが合わなくて、使用できなかった。残念でした。

対象商品:
38330442
2023-02-15
用途:
バイクの整備
その他業種

値段も手頃で精度も良い。
また必要な時はリピート買いします。

対象商品:
38330442
2022-02-20
用途:
スーパーカブのスイングアームの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのスイングアームをニードルベアリング化した際、ニードルベアリングに
異物が入らぬようにこの商品を使用。価格が安いのでニードルベアリングには必ず使用した方が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
38331002
2022-04-05
用途:
自動車修理
鈴木工業 様

純正品と遜色なく使えました。
耐久性はわかりませんが。

対象商品:
38330564
2021-05-15
用途:
スイングアームピボットシール
その他業種

スイングアームピボットのベアリング交換と共にオイルシールも打ち替えました。フリクション性能、剛性、シール性等非常に高く満足しています。

対象商品:
38330406
2022-01-04
用途:
工具のメンテナンス時
factory kumagai 様

このサイズがどこにも売ってなく困っていましたが助かりました。

対象商品:
38330503
2021-02-26
用途:
機械メンテナンス作業

レアものを少数買い出来る利点、および品質を含めはて申し分ありません。この類のリピータです。

対象商品:
38330555
2020-02-29
用途:
イタリア製クラッシックバイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

外し辛い難点はありますが、機能は十分に果たしてくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする