寸法A(mm)38
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)44
寸法B(mm)31
寸法H(mm)30.2
寸法H1(mm)12
寸法H2(mm)60(H2c)
寸法J(mm)95
寸法L(mm)127
寸法L1(mm)38
寸法N(mm)13
寸法N1(mm)18
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)17
適合P203
カバー貫通形
軸受呼び番号UC203
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.60(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2