UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)45 材質(カバー)鋼板 注文コード38332585 品番UCP209CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,870
この商品は軸穴径d・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)54 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)68 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)54 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)106(H2c) 寸法J(mm)146 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)60 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 寸法S(mm)19 軸穴径d(Φmm)45 適合P209 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UC209 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.2(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)34.1 基本定格荷重Cor(kN)21.3 係数fo14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38332585 UCP209CD 07192297 UCP209CD ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする