寸法A(mm)70
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)69.8
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)138(H2c)
寸法J(mm)184
寸法L(mm)241
寸法L1(mm)76
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)25
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)60
適合P212
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC212
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.9(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4